ワコム ペンのおすすめ人気ランキング

2026/01/25更新
117件の「ワコム ペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル ペーパー」、「電子工事黒板」、「電子メモ 部分消し」などの商品も取り扱っております。
2サイドスイッチ(着脱可能)・消しゴム付き筆圧ペン。プロのクリエイターのための、長時間の使用にも疲れにくいデザイン。エルゴノミクスに基づき、握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用し、理想の重心を追求したペン軸。握ったままダブルクリックや右ボタンクリック(Windows)を操作できる、着脱可能な2サイドスイッチ。
付属品 標準芯3本、ストローク芯3本、ペンスタンド 適合機種 Intuos Pro、Intuos4、Intuos5、Cintiq 13HD、Cintiq 13HD touch、Cintiq 21UX(DTK-2100)、Cintiq 22HD、Cintiq 22HD touch、Cintiq 24HD、Cintiq 24HD touch、Cintiq 27QHD、Cintiq 27QHD touch、Cintiq Companion, Cintiq Companion Hybrid
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

DTK-1651/K0、DTK-2451/G0、DTH-2452/G0用のペン
ブラック 商品タイプ 本体
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

wacom(ワコム)Intuos 筆圧ペン
Intuos Draw (CTL-490)、Intuos Art (CTH-490/CTH-690)、Intuos Comic (CTH-490/CTH-690)、Intuos Photo (CTH-490)、One by Wacom(CTL-672)専用のペンです。
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、 サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。 ペン先が細く見やすくなった新しいペンデザインは、より自然な描き心地を実現します。
仕様 【傾き検出レベル】±60° セット内容 Wacom Pro Pen 3 (バランスウェイト同梱)。ペンカスタマイズパーツ。標準芯5本。芯抜き ブラック 質量(g) 91 スイッチ サイド:3または0 対応機種 Wacom Cintiq Pro 27 (DTH271) 機能 筆圧感知機能、コードレス、バッテリーレス、カスタマイズ可能(グリップ、バランスウェイト、サイドスイッチ) 分解能(mm) 最高0.005(読取) 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) 8.4×160 読取方式 電磁誘導方式 筆圧レベル 8192レベル
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

wacom(ワコム)Wacom One Pen
Wacom One専用ペンになります。筆圧レベル:4096。サイドスイッチ:1つ。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様 筆圧レベル:4096 セット内容 ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内) サイズ Small 質量(g) 250 対応OS Windows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。 連続使用時間(時間) 最大15 機能 作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド 読取(mm) 152×95 バッテリー リチウムイオン電池内蔵(取り外し不可) 保証期間 1年 充電時間(時間) 約3.5 読み取り速度 速度(ペン):133pps セキュリティ ペンテザースロット Bluetooth Bluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic) カメラ登録数 2540 読取方式 電磁誘導方式 筆圧レベル 4096
1台
12,880 税込14,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DTK-1651/L0、DTK-2451/L0、DTH-2452/L0用のペン
ホワイト 商品タイプ 本体
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

wacom(ワコム)Wacom Pen 4K
よりエルゴノミクスを向上させた新しいIntuosのペン。 筆圧4096レベル対応。
セット内容 Wacom Pen 4K・替え芯 (標準芯3本)・クイックスタートガイド・保証規定 対応機種 Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)※従来のIntuosシリーズとは互換性はありません
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OS Windows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降 接続 Bluetooth、USBtype-A 商品構成 本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし) RoHS指令(10物質対応) 対応 筆圧レベル 8192
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑らかな書き味と耐久性を兼ね備えたワコムのペンタブレット製品各種で利用可能(一部除く)な標準タイプの芯。 ノンストロークタイプ。
材質 ポリアセタール ブラック 対応機種 Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Draw (CTL-490/B0,W0)・Intuos Art (CTH-490/B0,K0・CTH-690/B0,K0)・Intuos Comic (CTH-490/B1,K1・CTH-690/B1,K1)・Intuos Photo (CTH-490/K2)・Intuos 3D (CTH-690/K2)・Intuos pen (CTL-480)・Intuos pen&touch (CTH-480・CTH-680)。Intuos comic (CTH-480・CTH-680)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 22HD・ Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 24 HD touch・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)・Cintiq Companion 2・Cintiq Companion・Cintiq Companion Hybrid・Bamboo・Bamboo Pen・Bamboo Fun・Bamboo Art Master・Bamboo Comic・One by Wacom (CTL-672/K0-CX)・STU-430/530・DTU-1031
1個
1,398 税込1,538
欠品中

wacom(ワコム)ペンタブレット
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様 筆圧レベル:4096 セット内容 ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内) サイズ Medium 質量(g) 410 対応OS Windows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。 連続使用時間(時間) 最大15 機能 作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド 読取(mm) 216×135 バッテリー リチウムイオン電池内蔵(取り外し不可) 保証期間 1年 充電時間(時間) 約3.5 読み取り速度 速度(ペン):133pps セキュリティ ペンテザースロット Bluetooth Bluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic) カメラ登録数 2540 読取方式 電磁誘導方式 筆圧レベル 4096
1台
19,880 税込21,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

Wacom One 用のスタンダードペンです。
ホワイト/グレー 対応機種 CTC4110WLW0D,CTC6110WLW0D,DTC121W4D,DTH134W4D
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

Wacom One 用のオプションペンです。長時間使っても疲れにくく描き続けられるドクターグリップがデジタルペンとして登場。おなじみの太いペン軸は握りやすく、長時間の利用でも疲れにくい デザイン。ノック式でペン先を収納することができ、持ち運びにも便利。
セット内容 Dr. Grip Digital for Wacom本体、替え芯(標準芯3本)、芯抜き、重要な製品情報用紙、製品登録のご案内用紙
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wacom One Pen用の替え芯です。エラストマー(10本)入り
対応 Wacom One スタンダードペン(CP92303B2Z) Dr. Grip Digital for Wacom(CP202A01A CP202A02A)
1個(10本)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

高摩擦係数でありながら耐久性も備えた芯。抵抗感のある硬筆の書き味が特徴。 ノンストロークタイプ。
材質 フェルト 対応機種 Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 22HD・Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)※Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 24HD touch・Cintiq Companionシリーズでは使用できません
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Wacom Pro Pen 2用替え芯
セット内容 Wacom Pro Pen 2用標準芯 10本 ブラック 対応機種 Wacom MobileStudio Pro 2nd モデル (DTHW1321,DTHW1621)・Wacom Citniq Pro (DTH-1320,DTH-1620,DTK-2420,DTH-2420,DTH-3220)・Wacom Citniq (DTK1660K0D,DTK2260K0D)・Wacom Intuos Pro (PTH460,PTH-660,PTH-860)・Wacom MobileStudio Pro 1st モデル (DTH-W1320,DTH-W1620) 対応 【ペン】Wacom Pro Pen 2 (KP504E)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Wacom One 用ペンのフロントユニットです。
対応 Wacom One スタンダードペン(CP92303B2Z)
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wacom One 用ペンのクリップ付きリアケースです。
対応 Wacom One スタンダードペン(CP92303B2Z)
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気の15.6型がエントリーモデルで初登場。最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。描きやすい角度に調整可能(19°)な内蔵スタンドと、より使いやすいスタイルで調整可能(19°~68°)なオプションスタンド(別売)。三分岐ケーブル(HDMI、USB-A、電源)による簡単接続。製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)。
仕様 色域:72%NTSC、ペン:Wacom Pro Pen 2、傾き検出レベル:±60レベル セット内容 Wacom Cintiq 16、Wacom Pro Pen 2 、着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)、3 in 1ケーブル(1.8m) 、ACアダプタ(1.5m) 、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、レギュレーションシート 質量(kg) 1.9(スタンドを除く) 消費電力(W) 27(最大)、0.5(スリープモード、USB未接続時)、0.5以下(オフモード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 422×245×285 対応 システム:Windows 7、8、8.1、10((最新のSP適用)、macOS 10. 12以上、パソコンに標準搭載のHDMIポートおよびUSB-Aポート、インターネット接続 読取(mm) 可能範囲:344.16×193.59 分解能(mm) 読取:最高0.005 液晶サイズ 15.6型 コントラスト比 1000:1 (標準値) 画素ピッチ 0.17925×0.17925mm 表示色 最大:1677万色(8bit) 解像度 最大表示:1920×1080 (Full HD) 使用環境 温度 5~40℃、湿度 30~80%(結露なきこと) 視野角 水平176°/垂直176°(標準値) ACアダプタ(定格出力) 12 VDC、3A (最大) 応答速度 25ms(標準値) 設定値 カラー:色温度(9300K、6500K、5000K)、カスタムRGB/(工場出荷時) 電源供給方式 専用ACアダプタ(AC100~240 V, 50/60 Hz) アスペクト比 16:9 読取方式 a-Si TFTアクティブマトリクス液晶(IPS方式) 最大輝度(cd/m2) 210(標準値) 筆圧レベル 8192レベル
1台
92,980 税込102,278
当日出荷